Startseite

RUNPOTEC - RUN20386 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 10 - 20386

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20386 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 100 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474541

Artikelnummer

RUN20386

Herstellernummer

20386

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

100 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1000 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

11 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 11 mm mit Edelstahl-Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm, Glasfaserstab-Zuglast 6200 kg.