Startseite

RUNPOTEC - RUN20378 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 12 - 20378

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20378 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 120 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474244

Artikelnummer

RUN20378

Herstellernummer

20378

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

120 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 4500 kg, Gesamtzuglast 460 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 60 - 200 mm.