RUNPOTEC - RUN20377 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 10 - 20377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 100 m
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045474237
Artikelnummer
RUN20377
Herstellernummer
20377
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
100 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 4500 kg, Gesamtzuglast 460 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 60 - 200 mm.


