Startseite

RUNPOTEC - RUN20376 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 80 - 20376

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20376 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 80 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474220

Artikelnummer

RUN20376

Herstellernummer

20376

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

80 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 4500 kg, Gesamtzuglast 460 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 60 - 200 mm.