RUNPOTEC - RUN20372 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 10 - 20372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 100 m
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045474183
Artikelnummer
RUN20372
Herstellernummer
20372
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
100 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 3400 kg, Gesamtzuglast 330 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 50 - 120 mm.


