Startseite

RUNPOTEC - RUN20371 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 80 - 20371

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20371 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 80 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474176

Artikelnummer

RUN20371

Herstellernummer

20371

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

80 m

Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 3400 kg, Gesamtzuglast 330 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 50 - 120 mm.