Startseite

RUNPOTEC - RUN20369 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 50 - 20369

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20369 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 700 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474152

Artikelnummer

RUN20369

Herstellernummer

20369

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

700 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7.5 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

50 m

Verdrillt:

nein

Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 3400 kg, Gesamtzuglast 330 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 50 - 120 mm.