Startseite

RUNPOTEC - RUN20368 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 40 - 20368

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20368 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 40 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474145

Artikelnummer

RUN20368

Herstellernummer

20368

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

40 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 3400 kg, Gesamtzuglast 330 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 50 - 120 mm.