Startseite

RUNPOTEC - RUN20367 Kabelziehstrumpf mit Gewinde A˜ 9 - 13 m - 20367

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20367 Kabelziehstrumpf mit Gewinde A˜ 9 - 13 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474138

Artikelnummer

RUN20367

Herstellernummer

20367

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...13 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, (Keine Vorschläge) und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm., Lieferumfang: , 1 Stück 4 - 6 mm Kabelziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm oder, 1 Stück 6 - 9 mm Kabelziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm oder, 1 Stück 9 - 13 mm Kabelziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm