RUNPOTEC - RUN20366 Kabelziehstrumpf RUNPOTEC Gewinde RTG A - 20366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Zugkraft - 120 kN
Packung
1 ST
EAN
9120045474121
Artikelnummer
RUN20366
Herstellernummer
20366
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...9 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
120 kN
Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen.


