Startseite

RUNPOTEC - RUN20318 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 6mm Runpotec Gew - 20318

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20318 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 6mm Runpotec Gew

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 515 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473490

Artikelnummer

RUN20318

Herstellernummer

20318

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

515 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

50 m

Verdrillt:

nein

Ersatz-Glasfaserstab 6 mm mit Endhülsen und RUNPOTEC Gewinde RG 6 mm