Startseite

RUNPOTEC - RUN20317 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 6mm Runpotec Gew - 20317

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20317 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 6mm Runpotec Gew

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473483

Artikelnummer

RUN20317

Herstellernummer

20317

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

40 m

Ersatz-Glasfaserstab 6 mm mit Endhülsen und RUNPOTEC Gewinde RG 6 mm