Startseite

RUNPOTEC - RUN20315 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runpotec G - 20315

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20315 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runpotec G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 80 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473476

Artikelnummer

RUN20315

Herstellernummer

20315

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

80 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Ersatz-Glasfaserstab 4,5 mm mit Endhülsen und RUNPOTEC Gewinde RG 6 mm