Runpotec - RUN20314 Ersatz-Glasfaserstab A 4,5mm Runpotec G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 60 m
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045473469
Artikelnummer
RUN20314
Herstellernummer
20314
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
60 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Ersatz-Glasfaserstab 4,5 mm mit Endhülsen und RUNPOTEC Gewinde RG 6 mm