Runpotec - RUN20274 RunpoZ 9-15mm Kabelziehstrumpf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...15 mm 
- Freidrehender Kopf - ja 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 1.8 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120045473315
Artikelnummer
RUN20274
Herstellernummer
20274
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...15 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
1.8 kN
RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, aus Edelstahl.


