Startseite

RUNPOTEC - RUN20272 RunpoZ 4-6mm Kabelziehstrumpf - 20272

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20272 RunpoZ 4-6mm Kabelziehstrumpf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473292

Artikelnummer

RUN20272

Herstellernummer

20272

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Stahl

Kabelziehstrumpf RUNPO Z aus hochwertigem Edelstahlgeflecht mit integriertem Drallausgleich und zusätzlichem Schnellverschluss.