Startseite

RUNPOTEC - RUN20269 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot - 20269

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20269 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...30 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473759

Artikelnummer

RUN20269

Herstellernummer

20269

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

25...30 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeldurchmesser:25...30 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:offen, Werkstoff:Stahl