Startseite

RUNPOTEC - RUN20268 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot - 20268

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20268 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...25 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473742

Artikelnummer

RUN20268

Herstellernummer

20268

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...25 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeldurchmesser:19...25 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:offen, Werkstoff:Stahl