RUNPOTEC - RUN20267 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot - 20267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...19 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9120045473735
Artikelnummer
RUN20267
Herstellernummer
20267
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...19 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeldurchmesser:15...19 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:offen, Werkstoff:Stahl


