Startseite

RUNPOTEC - RUN20266 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot - 20266

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20266 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...15 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473728

Artikelnummer

RUN20266

Herstellernummer

20266

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...15 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeldurchmesser:9...15 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Werkstoff:rostfreier Stahl