Startseite

RUNPOTEC - RUN20242 Runpo 5-Ersatzband 40m 5,3mm - 20242

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20242 Runpo 5-Ersatzband 40m 5,3mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 40 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472844

Artikelnummer

RUN20242

Herstellernummer

20242

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

40 m

Form:

rund

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.3 mm

Verdrillt:

ja

Einsatzbereich:Installationsrohr, Werkstoff:Kunststoff, Länge:40 m, Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:5,3 mm, Kopfform:Kugel, Form:rund, Verdrillt, Belastbarkeit:270 kg, Farbe:schwarz