Startseite

RUNPOTEC - RUN20241 Runpo 5-Ersatzband 30m 5,3mm - 20241

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20241 Runpo 5-Ersatzband 30m 5,3mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 500 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 5.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472837

Artikelnummer

RUN20241

Herstellernummer

20241

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

500 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5.3 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

30 m

Verdrillt:

ja

Ersatzband, 3-fach verdrillt, Durchmesser 5,3mm, für Kabeleinziehsystem.