Startseite

RUNPOTEC - RUN20240 Runpo 5 - Ersatzband 20m 5,3mm - 20240

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20240 Runpo 5 - Ersatzband 20m 5,3mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472820

Artikelnummer

RUN20240

Herstellernummer

20240

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

20 m

Form:

rund

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.3 mm

Verdrillt:

ja

Ersatzband, verdrillt, Durchmesser 5,3mm, für Kabeleinziehsystem.