Startseite

RUNPOTEC - RUN20061 Nylonspirale 4mm 10m Sucher m. Strang ve - 20061

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20061 Nylonspirale 4mm 10m Sucher m. Strang ve

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045472530

Artikelnummer

RUN20061

Herstellernummer

20061

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

10 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Nylonspirale mit verpressten Sucher mit Öse, optimal für Rohrdimensionen Durchmesser 16/20/25mm.