RUNPOTEC - RUN20059 LED Lampe mit Batterie - RG6 - 20059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - sonstige
Aufladbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
9120045473049
Artikelnummer
RUN20059
Herstellernummer
20059
Hersteller
RUN
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
sonstige
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80000 mm
Stoßfeste LED Lampe mit Runpotec Gewinde 6, sehr hoher Leuchtkraft und extra langer Leuchtzeit.


