Runpotec - RUN11147 XB500-Runpo 5-Rucksack Aktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003467242
Artikelnummer
RUN11147
Herstellernummer
11147
Hersteller
RUN
Das kompakte X BOARD XB 500 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller fur alle Arten von Kabeln und Rohre (Kabeltrommeln, Aderleitungen, Kabelringe, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Das X BOARD XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu fur jede Trommelart. Besonders gut geeignet fur beschadigte Kabeltrommeln. Der hohenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre uber das X BOARD XB 500 abzurollen, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewahrleisten 12 gummierte Standfu?e. Optimal zum Schutz von Oberflachen fur bereits fertige Bodenbelage. Die RUNPO 5 (30m) mit der patentierten RG7 Fuhrungsspitze inkl. Drallausgleich ermoglicht das Uberwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit ? 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verfugt uber eine extrem gute Schubwirkung. Der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so gro?. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RUNPO 5 ist in einer sehr praktikablen Box verstaut. Optimales Einsatzgebiet: fur Rohrdimension? 16 mm - 40 mm. Der RUNPOTEC Multi-Rucksack ist eingeteilt in drei Hauptfacher: Aufbewahrungsfach fur Reisen oder Arbeit, Laptopfach und Multifunktionsfach sowie zwei Facher auf der Vorderseite. Abmessungen: Hohe: 44 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 14 cm, Vergro?erbar: auf Tiefe 24 cm, Fassungsvermogen: 18 Liter, erweiterbar auf 31 Liter, Gewicht 1 kg Wasserabweisend, Ruckenbeluftung durch Netzrucken, Geheimfach am Ruckenteil, robuste Rei?verschlusse, gepolsterte und verstellbare Tragergurte, ideales Handgepack fur Flugreisen, Trolley Gurt zur Befestigung am Koffergriff Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm konnen Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x X Board XB 500 inkl. X BOARD Dorn, 1 x RUNPO 5 in Kunststoffbox, Lange: 30 m, inkl. 2 x RG7 Fuhrungsspitze inkl. Drallausgleich (beidseitig verpresst), 1 x RUNPOTEC Multi-Rucksack


