Startseite

RUNPOTEC - RUN11117 RUNPOSTICKS + RUNPO FIX Aktion - 11117

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN11117 RUNPOSTICKS + RUNPO FIX Aktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7.5 mm

  • Kopfform - sonstige

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476224

Artikelnummer

RUN11117

Herstellernummer

11117

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

10 m

Verdrillt:

nein

Die RUNPOSTICKS Comfort sind optimal für folgende Einsatzgebiete geeignet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw...Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradien möglich dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Inhalt: Stäbe- 2x gelb/weich, 3x schwarz/mittel, 5x rot/hart jeweils 1m lang. Hochwertiges Zubehör: 1x Magnet extra stark - RTG 6, 1x Fanghaken - RTG 6, 1x Kugelkette - RTG 6, 1x Verbindungsgewinde - RTG 6, 1x Öse mit Ring - RTG 6, Aufbewahrungstasche, 1x Spezial Gleithaken mit Kippfunktion für alle Oberflächen und Hindernisse bis zu 6,5 cm Höhe, 1x LED Lampe mit sehr hoher Leuchtkraft und extra langer Leuchtzeit - sehr stoßfest. Perfekt verstaut in einer Robusten Aufbewahrungstasche. , 4 Stück RUNPOFIX – Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zudrehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle RUNPOFIX Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm.