Startseite

RUNPOTEC - RUN10200 Kabelumlenkrolle-Kette - 5-gliedrig - 10200

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10200 Kabelumlenkrolle-Kette - 5-gliedrig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003467228

Artikelnummer

RUN10200

Herstellernummer

10200

Hersteller

RUN

Die Kabelumlenkrollen-Kette ist sehr vielseitig einsetzbar um Kabel schonend und mit kleinstmoglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Durch ihre Anpassungsfahigkeit kann sie fur unterschiedlichste Situationen bzw. Ecken oder Kanten eingesetzt werden. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusatzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Sie kann durch die Montageoffnung mit Gurt oder Schrauben befestigt werden. Die leichte und hochst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Alu-Druckgussrollen mit integrierten Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer. Ergonomischer Aluminium-Tragegriff - Traglast 4500 kg Optimales Einsatzgebiet: universell einsetzbar fur Schachte, Kabeltrassen, Saulen und dergleichen um Kabel schonend, um Ecken zu ziehen Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm konnen Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen Lieferumfang: 1 x Kabelumlenkrollen-Kette - 5 gliedrig