Startseite

RUNPOTEC - RUN10189 Kabelumlenkrolle 90 Grad 3R - 10189

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10189 Kabelumlenkrolle 90 Grad 3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003041671

Artikelnummer

RUN10189

Herstellernummer

10189

Hersteller

RUN

Die Kabelumlenkrolle 90 Grad 3R ist bestens für den Einsatz an Kanten geeignet um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Sie kann durch die Montageöffnungen mit Gurt oder Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchstrobuste Bauweise reduziert ihren Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Schwerlast-Alu Druckgussrollen mit integrierten Edelstahl Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer. Ergonomischer Aluminium-Tragegriff - Traglast 2500 kg\nOptimales Einsatzgebiet: um Kabel schonend und kraftsparend, um Ecken oder Kanten zu ziehen\nAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen\nLieferumfang: 1 x Kabelumlenkrolle 90 Grad 3R