RUNPOTEC - RUN10174 XBOARD 300 + MULTIFUNKTIONSDORN-SET - 10174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045475685
Artikelnummer
RUN10174
Herstellernummer
10174
Hersteller
RUN
Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. , Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar., Besonders gutfür beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden., Der Multifunktionsdorn ist speziell für das X BOARD XB 300 entwickelt worden. , Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden., Der Teleskop Mitteldorn kann auf eine Höhe von 29,5 cm ausgezogen werden., Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge., Optimales Einsatzgebiet: , XB300: Abrollen von (beschädigten) Trommeln bis max. 300 kg sowie losen Kabelbünden oder Einzeladern. Höhe bis 290 mm und Durchmesser bis 430 mm, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück X BOARD XB 300 inkl. Multifunktionsdorn


