Startseite

RUNPOTEC - RUN10170 XB 300 - KOMPLETT-SET - 10170

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10170 XB 300 - KOMPLETT-SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragfähigkeit - 300 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476545

Artikelnummer

RUN10170

Herstellernummer

10170

Hersteller

RUN

Tragfähigkeit:

300 kg

Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. \nDas XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache ­Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden.\nDer Multifunktionsdorn ist speziell für das X BOARD XB 300 entwickelt worden. \nDurch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden.\nDer Teleskop Mitteldorn kann auf eine Höhe von 29,5 cm ausgezogen werden.\nEinen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Stand­füße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge.\nVerstaut im praktischen Systemkoffer von Runpotec - (Sortimo - Kompatibel)\nOptimales Einsatzgebiet: \nXB300: Abrollen von (beschädigten) Trommeln bis max. 300 kg sowie losen Kabelbünden oder Einzeladern. Höhe bis 290 mm und Durchmesser bis 430 mm\nAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie\ndurch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen\nLieferumfang: 1 Stück X BOARD XB 300 inkl. Multifunktionsdorn im RUNPOTEC Systemkoffer Tragfähigkeit:300 kg