Runpotec - RUN10163 RUNPOLIFTER 4500 - L1350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 900 mm
Tragfähigkeit - 4500 kg
Packung
1 ST
EAN
9120045476453
Artikelnummer
RUN10163
Herstellernummer
10163
Hersteller
RUN
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
900 mm
Tragfähigkeit:
4500 kg
Der RUNPO Lifter 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Das Umschalten zwischen den beiden Gängen kann durch Herausziehen der Kurbel gesteuert werden. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist. , Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel. Die Trommelwelle 1350 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1150 mm oder 1600 mm. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 110 mm fixiert werden. , Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendemAbrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 900 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück RUNPO Lifter 4500 inkl. Trommelwelle 1350 mm und 2 Stück Zentrierkonen