Runpotec - RUN10162 RUNPOLIFTER 4500 - L1150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 750 mm
Tragfähigkeit - 4500 kg
Packung
1 ST
EAN
9120045476446
Artikelnummer
RUN10162
Herstellernummer
10162
Hersteller
RUN
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
750 mm
Tragfähigkeit:
4500 kg
Der RUNPO Lifter 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Das Umschalten zwischen den beiden Gängen kann durch Herausziehen der Kurbel gesteuert werden. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist. , Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel. Die Trommelwelle 1150 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1350 mm oder 1600 mm. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 115 mm fixiert werden. , Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendemAbrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 750 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück RUNPO Lifter 4500 inkl. Trommelwelle 1150 mm und 2 Stück Zentrierkonen