Startseite

RUNPOTEC - RUN10161 HUBSTAœTZENPAAR - RUNPOLIFTER 4500 - 10161

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10161 HUBSTAœTZENPAAR - RUNPOLIFTER 4500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476439

Artikelnummer

RUN10161

Herstellernummer

10161

Hersteller

RUN

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubestützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Das Umschalten zwischen den beiden Gängen kann durch Herausziehen der Kurbel gesteuert werden. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist. (Für den Betrieb ist eine Trommelwelle Art Nr: 20692 oder 20693 oder 20694 notwendig), Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Paar Hubstützen RUNPOLIFTER 4500 (1 Stück links + 1 Stück rechts)