Startseite

RUNPOTEC - RUN10159 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET-mit-H - 10159

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10159 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET-mit-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...40 mm

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475821

Artikelnummer

RUN10159

Herstellernummer

10159

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...40 mm

Kopf-Ausführung:

geschlossen

RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabelziehschlaufe an alle RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1 usw...)