Startseite

RUNPOTEC - RUN10154 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET- RTG - 10154

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10154 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET- RTG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...40 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Kopfform - Rundkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475777

Artikelnummer

RUN10154

Herstellernummer

10154

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...40 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Kopfform:

Rundkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

RUNPOFIX – Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Durch das RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm sind alle RUNPOFIX Kabelziehschlaufen kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten.