RUNPOTEC - RUN10142 Abrollschienen AS900 - 10142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 450 mm
Tragfähigkeit - 1700 kg
Packung
1 ST
EAN
9120045475609
Artikelnummer
RUN10142
Herstellernummer
10142
Hersteller
RUN
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
450 mm
Tragfähigkeit:
1700 kg
Die Abrollschienen AS 900 - max. Tragfähigkeit für Holztrommeln 1700 kg - sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 4800 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen sichern eine lange Lebensdauer. Einfaches und schnelles Wechseln der Trommeln durch die Abrollbremse. Durch ihre zweiteilige schmale Bauweise können sie sehr gut an engen Stellen eingesetzt werden. Besonders empfehlen sich die Abrollschienen dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen.


