Runpotec - RUN10137 Profi Kabelabroller 300mm Durchmesser XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 300 mm
Tragfähigkeit - 300 kg
Packung
1 ST
EAN
9120045475623
Artikelnummer
RUN10137
Herstellernummer
10137
Hersteller
RUN
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
300 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Das kompakte X-BOARD – Xb300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. Das XB300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise und ist dennoch bis 200 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Es ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 5 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbelege. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden.