Runpotec - RUN10136 Profi Kabelabroller 500mm Durchmesser XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 500 mm
Tragfähigkeit - 800 kg
Packung
1 ST
EAN
9120045475616
Artikelnummer
RUN10136
Herstellernummer
10136
Hersteller
RUN
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
500 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Das kompakte X-BOARD – XB500 ist ein universeller Profi -Kabeltrommel-Auf und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe,Kabeltrommel, Leerrohre, Seile und Seiltrommel).Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr.Das X-BOARD – XB500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart.Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommel. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X-BOARD XB500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln.