RUNPOTEC - RUN10135 Kabeltrommelabroller mit Tragwalzen 670m - 10135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 670 mm
Tragfähigkeit - 215 kg
Packung
1 ST
EAN
9120045475654
Artikelnummer
RUN10135
Herstellernummer
10135
Hersteller
RUN
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
670 mm
Tragfähigkeit:
215 kg
Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC- Tragfähigkeit 215 kg, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Stranggus mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschiedlichen Kabeltrommelgrößen bis max. 1000 mm angepasst werden. Die geschlos-senen Tragwalzenlager bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion und garantieren dadurch eine wartungsfreie Lauf-eigenschaft. Die vier kompakten Standfüße aus hochwertigem Kunststoff geben dem Kabeltrommelabroller immer einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. Die hochwertige und funktionelle Ausführung mit aufwendiger Technik , garantiert eine lange Lebensdauer. Kabeltrommelabroller Profi 530 und Profi 670 sind mit Lenkrollen nachrüstbar!