Runpotec - RUN10134 Kabeltrommelabroller mit Tragwalzen 530m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 530 mm
Tragfähigkeit - 215 kg
Packung
1 ST
EAN
9120045475647
Artikelnummer
RUN10134
Herstellernummer
10134
Hersteller
RUN
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
530 mm
Tragfähigkeit:
215 kg
Tragfähigkeit 215 kg aus leichtem und solidem Aluminium Druckguss und Stranggus mit robusten verstellbaren Tragwalzen, auch für Belastungen im täglichen Gebrauch geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschiedlichen Kabeltrommelgrößen bis max.1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen Tragwalzenlager bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion und garantieren dadurch eine wartungsfreie Laufeigenschaft. Die vier kompakten Standfüße aus hochwertigem Kunststoff geben dem Kabeltrommelabroller immer einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. Die hochwertige und funktionelle Ausführung mit aufwendiger Technik garantiert eine lange Lebensdauer, sind mit Lenkrollen nachrüstbar!