Startseite

RUNPOTEC - RUN10110 Glasfaserstab 150m A˜ mm inkl. Stahlhasp - 10110

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10110 Glasfaserstab 150m A˜ mm inkl. Stahlhasp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 150 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475210

Artikelnummer

RUN10110

Herstellernummer

10110

Hersteller

RUN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

150 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Durchmesser Trommel/Ring:

730 mm

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Inkludiertes Zubehör: 1 x Schäkel. Der Schäckel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, schraubbare Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. , Glasfaserstab-Zuglast 4500kg, Gesamtzuglast 460 kg., Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 60 mm – 200 mm.