RUNPOTEC - RUN10108 RUNPOMETER RM 80 - Laser DistanzmessgerA - 10108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messwertspeicher - ja
Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045474893
Artikelnummer
RUN10108
Herstellernummer
10108
Hersteller
RUN
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
nein
RUNPOMETER RM 80 - tragbares Laser Distanzmessgerät: von 0,05m bis 80m Distanz messbar, Winkel- und Neigungsanzeige, Beleuchtetes Display, mit Anschlagwinkel für 90° Ecken, inkl. Trageschlaufe. Umfangreiche Berechnungsfunktionen (Pythagoras-, Winkel- , Volumens-, Dreiecksberechnungen …) Technische Daten: Laserklasse: 2, Lasertyp: 620-690 nm, < 1mW, Messtoleranz: +/- 1,5mm, Batteriebetrieb: 2 x AAA 1,5V, IP: 54, Abmaße: 121x45x25 (mm)


