Startseite

Runpotec - RUN10100 Glasfaserstab 200m A˜ 15mm inkl. Stahlha - 10100

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10100 Glasfaserstab 200m A˜ 15mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1500 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474756

Artikelnummer

RUN10100

Herstellernummer

10100

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1500 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

15 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

200 m

Durchmesser Trommel/Ring:

1400 mm

Verdrillt:

nein

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 15 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Inkludiertes Zubehör: 1 x Schäkel. Der Schäckel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, schraubbare Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. , Glasfaserstab-Zuglast 14000 kg, Gesamtzuglast 690 kg. , Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 180 mm – 450 mm.