Startseite

RUNPOTEC - RUN10097 Glasfaserstab 300m A˜ 11mm inkl. Stahlha - 10097

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10097 Glasfaserstab 300m A˜ 11mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1100 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474534

Artikelnummer

RUN10097

Herstellernummer

10097

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1100 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

11 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

300 m

Verdrillt:

nein

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 11 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 1000 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.