Startseite

RUNPOTEC - RUN10094 Glasfaserstab 150m A˜ 11mm inkl. Stahlha - 10094

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10094 Glasfaserstab 150m A˜ 11mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 150 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474503

Artikelnummer

RUN10094

Herstellernummer

10094

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

150 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1100 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

11 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Durchmesser Trommel/Ring:

1000 mm

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 11 mm, mit RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm, mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 1000 mm inkl. Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.