Startseite

RUNPOTEC - RUN10086 Glasfaserstab 120 m A˜ 9mm inkl. Stahlha - 10086

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10086 Glasfaserstab 120 m A˜ 9mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 920 mm

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473957

Artikelnummer

RUN10086

Herstellernummer

10086

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

920 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

120 m

Durchmesser Trommel/Ring:

730 mm

Verdrillt:

nein

Glasfaserstab 9 mm Durchmesser, mit RUNPOTEC Gewinde RTG 12 mm Durchmesser mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.