Startseite

RUNPOTEC - RUN10084 Glasfaserstab 80 m A˜ 9 mm inkl. Stahlha - 10084

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10084 Glasfaserstab 80 m A˜ 9 mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 80 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473933

Artikelnummer

RUN10084

Herstellernummer

10084

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

80 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 9 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.