Startseite

RUNPOTEC - RUN10083 Glasfaserstab 60 m A˜ 9 mm inkl. Stahlha - 10083

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10083 Glasfaserstab 60 m A˜ 9 mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 60 m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473926

Artikelnummer

RUN10083

Herstellernummer

10083

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

60 m

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 9 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.