Startseite

Runpotec - RUN10082 Glasfaserstab 50m A˜ 9mm inkl. Stahlhasp

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10082 Glasfaserstab 50m A˜ 9mm inkl. Stahlhasp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 50 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473919

Artikelnummer

RUN10082

Herstellernummer

10082

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

50 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 9 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.